Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 1
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 2
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 3
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 4
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 5
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 6
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 7
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 8
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 9
Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fräslehrenkörper und Schablone für Türflügel
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
  • Für die rationelle Verarbeitung von Insert 3D-Einfräsbändern ∅ 20 mm

  • Verwendbar als Einzelfräsrahmen oder zusammenstellbar als Serienlehre

  • Einsetzbar an Holztüren mit Falzluft 4 mm oder 12 mm, mit oder ohne Überschlagsdichtung
Hinweis

Wird die Fräslehre als Serienlehre verwendet, sollte die zweite oder dritte Fräslehre so positioniert werden, dass die Distanz zwischen den Markierungen „A“ dem gewünschten Bandabstand entspricht. Vor der ersten Verarbeitung empfehlen wir eine Probefräsung durchzuführen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!