Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
- Produktcode: 7527
- Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
- Normen: WN
- Baulänge: Kurz
- Schaftform: Zylindrisch
- Typ: N
- Schneidstoff: VHM
- Oberfläche: TiAlN
- Kühlmittelzufuhr: Extern
- Drallwinkel: 30°
- Anzahl Schneiden: 2 STK
- Toleranz Schneidendurchmesser: h10
- Toleranz Schaftdurchmesser: h6
- Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

















Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!