Schaftfräser VHM Speedcut Inox, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung
Schaftfräser VHM Speedcut Inox, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung - 1
Schaftfräser VHM Speedcut Inox, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser VHM Speedcut Inox, extra lang XL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.

  • Produktcode: 7767
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK
  • Normen: WN
  • Baulänge: Extra lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HB
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN-S
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 39-42°
  • Anzahl Schneiden: 4 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443300812
6 mm 6 mm 5,6 mm 62 mm
1 St.
5443300815
12 mm 12 mm 11,5 mm 95 mm
1 St.
5443300814
10 mm 10 mm 9,5 mm 80 mm
1 St.
5443300811
5 mm 6 mm 4,7 mm 62 mm
1 St.
5443300813
8 mm 8 mm 7,5 mm 70 mm
1 St.
5443300818
20 mm 20 mm 19,5 mm 124 mm
1 St.
5443300817
16 mm 16 mm 15,5 mm 105 mm