Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, DIN 6527L, lang
Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, DIN 6527L, lang - 1
Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, DIN 6527L, lang - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser VHM Speedcut, Ultra hard steel 68 HRC, DIN 6527L, lang

Speziell geeignet für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Stählen. Hohe Steifigkeit ermöglicht große Vorschübe und lange Standzeiten, hoher Drallwinkel bewirkt eine sehr gute Oberflächengüte am Werkstück. Verwendet wird der Fräser zum Umfangfräsen (Schlichten). Bei geringen Tiefen ist auch ein Stirnschnitt möglich, wobei der Vorschub um 50 % zu verringern ist.

  • Produktcode: 7277
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Guss, Harter und zäher Werkstoff
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: H
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN-S
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 50°
  • Toleranz Schneidendurchmesser: e8
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h5
  • Werkstoffuntergruppe: Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443300861
4 mm 6 mm 57 mm 11 mm
1 St.
5443300865
10 mm 10 mm 72 mm 22 mm
1 St.
5443300867
14 mm 14 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443300866
12 mm 12 mm 83 mm 26 mm
1 St.
5443300864
8 mm 8 mm 63 mm 19 mm
1 St.
5443300868
16 mm 16 mm 92 mm 32 mm
1 St.
5443300862
5 mm 6 mm 57 mm 13 mm
1 St.
5443300869
20 mm 20 mm 104 mm 38 mm
1 St.
5443300863
6 mm 6 mm 57 mm 13 mm