Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung - 1
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.

  • Produktcode: 7317
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN-S
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 35-38°
  • Anzahl Schneiden: 4 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443300564
6 mm 6 mm 5,5 mm 57 mm
1 St.
5443300562
4 mm 6 mm 3,6 mm 57 mm
1 St.
5443300565
8 mm 8 mm 7,5 mm 63 mm
1 St.
5443300561
3 mm 6 mm 2,9 mm 57 mm
1 St.
5443300567
12 mm 12 mm 11,5 mm 83 mm
1 St.
5443300563
5 mm 6 mm 4,6 mm 57 mm
1 St.
5443300569
16 mm 16 mm 15 mm 92 mm
1 St.
5443300571
25 mm 25 mm 24 mm 120 mm
1 St.
5443300566
10 mm 10 mm 9,5 mm 72 mm
1 St.
5443300570
20 mm 20 mm 19 mm 104 mm
1 St.