Schaftfräser VHM Speedcut Inox, DIN 6527K, kurz, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung
Schaftfräser VHM Speedcut Inox, DIN 6527K, kurz, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung - 1
Schaftfräser VHM Speedcut Inox, DIN 6527K, kurz, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser VHM Speedcut Inox, DIN 6527K, kurz, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte.

  • Produktcode: 7397
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Kurz
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN-S
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 39-42°
  • Anzahl Schneiden: 4 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443300707
12 mm 12 mm 11,5 mm 73 mm
1 St.
5443300703
5 mm 6 mm 4,7 mm 54 mm
1 St.
5443300701
3 mm 6 mm 2,9 mm 50 mm
1 St.
5443300705
8 mm 8 mm 7,5 mm 57 mm
1 St.
5443300704
6 mm 6 mm 5,6 mm 54 mm
1 St.
5443300702
4 mm 6 mm 3,8 mm 54 mm
1 St.
5443300706
10 mm 10 mm 9,5 mm 66 mm
1 St.
5443300708
16 mm 16 mm 15,5 mm 82 mm