Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung - 1
Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser VHM Speedcut-Universal, DIN 6527L, lang, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Für universellen Einsatz, besonders geeignet zum Nutfräsen und Taschenschruppen. Große Spanräume, aggressiver Schnitt und dynamischer Stirnspanraum zum verbesserten Spanabfluss. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf. Durch geringere Leistungsaufnahme auch sehr gut geeignet für angetriebene Werkzeuge.

  • Produktcode: 7377
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium
  • Normen: DIN 6527
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: N
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiAlN-S
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 34-36°
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443300476
10 mm 10 mm 9,5 mm 72 mm
1 St.
5443300475
8 mm 8 mm 7,5 mm 63 mm
1 St.
5443300472
4 mm 6 mm 3,6 mm 57 mm
1 St.
5443300471
3 mm 6 mm 2,9 mm 57 mm
1 St.
5443300474
6 mm 6 mm 5,5 mm 57 mm
1 St.
5443300473
5 mm 6 mm 4,6 mm 57 mm