VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung
VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung - 1
VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.

  • Produktcode: 7090
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: WN
  • Baulänge: Extra lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: W
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 34-38°
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Eckenradius Anzahl VE
Preis/VE
5443315011
10 mm 10 mm 9,5 mm 1 mm
1 St.
5443315013
12 mm 12 mm 11,5 mm 1 mm
1 St.
5443315005
6 mm 6 mm 5,6 mm 0,5 mm
1 St.
5443315002
4 mm 6 mm 3,8 mm 0,5 mm
1 St.
5443315017
16 mm 16 mm 15,5 mm 2 mm
1 St.
5443315003
5 mm 6 mm 4,7 mm 0,5 mm
1 St.
5443315004
5 mm 6 mm 4,7 mm 1 mm
1 St.
5443315012
10 mm 10 mm 9,5 mm 2 mm
1 St.
5443315015
12 mm 12 mm 11,5 mm 3 mm
1 St.
5443315009
8 mm 8 mm 7,5 mm 2 mm
1 St.
5443315007
8 mm 8 mm 7,5 mm 0,5 mm
1 St.
5443315018
20 mm 20 mm 19,5 mm 2 mm
1 St.
5443315001
3 mm 6 mm 2,8 mm 0,5 mm
1 St.
5443315019
20 mm 20 mm 19,5 mm 4 mm
1 St.
5443315006
6 mm 6 mm 5,6 mm 1 mm
1 St.
5443315008
8 mm 8 mm 7,5 mm 1 mm
1 St.
5443315016
16 mm 16 mm 15,5 mm 1 mm
1 St.
5443315010
10 mm 10 mm 9,5 mm 0,5 mm
1 St.
5443315014
12 mm 12 mm 11,5 mm 2 mm