Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schaftfräser HSCo8, kurz DIN 844K
Schaftfräser HSCo8, kurz DIN 844K - 1
Schaftfräser HSCo8, kurz DIN 844K - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaftfräser HSCo8, kurz DIN 844K

Zum Schlichten mit hoher Zerspanungsleistung bei gleichzeitig guter Oberfläche von Stählen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm². Bevorzugt Gleichlauffräsen. Z.B. Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle, NE-Metalle, rost- und säurebeständige Stähle.

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

Ø 40 mm entspricht nicht der DIN