Forstnerbohrer plus
Forstnerbohrer plus - 1
Forstnerbohrer plus - 2
Forstnerbohrer plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Forstnerbohrer plus

Besonders schneller Bohrer mit Zentrierspitze und Wellenschneide. Idealer Einsatz bei Hart- und Weichhölzern sowie MDF-Platten.

  • Länge: 90 mm
  • Schaftlänge: 30 mm
  • Schaftform: 3-Flächenschaft

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Länge Schaftlänge Anzahl VE
Preis/VE
065000115
15 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000116
16 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000122
22 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000120
20 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000126
26 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000125
25 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000130
30 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000135
35 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000140
40 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000150
50 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000118
18 mm 8 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000112
12 mm 6 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000145
45 mm 10 mm 90 mm 30 mm
1 St.
065000138
38 mm 10 mm 90 mm 30 mm
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
Sauberes, ausriss- und gratfreies Bohrloch


Wellenschliff



Kein Anlaufen (Ausglühen) der Wellenschneiden


Sehr gute Spanabfuhr



Exaktes Bohrloch bei maßhaltigen Bohrungen


Sehr gute Führung des Bohrers dank der Zentrierspitze, kein Verlaufen des Bohrers



Kein Durchrutschen


Durch den 3-Flächenschaft optimal für die Anwendung in Handbohrmaschinen mit 3-Backen-Futter geeignet.

Hinweis

Beim Einsatz in sehr harten Hölzern und abrasiven Materialien, wie z.B. Mahagoni, beschichteten Plattenwerkstoffen und Spanplatten, muss mit einer kürzeren Standzeit (Lebensdauer) gerechnet werden.