Bautagebuch
Bautagebuch - 1
Bautagebuch - 2
Bautagebuch - 3
Bautagebuch - 4
Bautagebuch - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bautagebuch

Selbstdurchschreibend, im Format DIN A4 mit 40 Originalen + 40 x 2 Kopien, inklusive integrierter Schreibunterlage.

  • Formulartyp: Bautagebuch
  • Ausführung: Selbstdurchschreibend
  • DIN-Format: A4 h
  • Blattanzahl der Formulare: 3 x 40 Blatt
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
Art.-Nr. Formulartyp Ausführung DIN-Format Blattanzahl der Formulare Anzahl VE
Preis/VE
0967989050
Bautagebuch Selbstdurchschreibend A4 h 3 x 40 Blatt
3 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aktuell und rechtssicher



Alle Blätter haben eine Abheftlochung und eine ultrafeine Microperforation für ein schnelles und sauberes Heraustrennen.


Die erste Kopie ist gelb, die Zweite rosa



Das Bautagebuch entspricht den Anforderungen der Baubehörden und dient


  • zum genauen Nachweis ausgeführter Bauleistungen

  • zur exakten Dokumentation von Witterung, Arbeiteranzahl, Arbeitsstunden,Leistungsergebnisse


Eine Sicherheitsbindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar.