Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einsetzbar bis +120°C
- Ausschüsse werden weitgehend herabgesetzt
- Physiologisch unbedenklich einsetzbar
- Leicht abwaschbar
- Nachträgliche Behandlung der Spritzlinge, wie Bedrucken, Lackieren und Metallisieren usw., ist möglich
- Leichte Entformung des Spritzteiles
- Silikonfrei
Produkt trocken und bei einer Raumtemperatur von 20°C lagern. Haltbarkeit 24 Monate.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für Thermo- und Duroplaste
Die geöffneten Metallformen kurz, aber gleichmäßig einsprühen. Da die Lösungsmittel rasch verdunsten, können die Spritzgussmaschinen nach dem Sprühen sofort wieder in Gang gesetzt werden. Der feine Sprühstrahl erreicht auch bei schmalen Öffnungen alle Teile der Metallformen.
Achtung: Nicht auf heißen Flächen (T ≥ 50°C) anwenden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!