Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Folienabrollwagen
Für einfaches Handling von Lackierschutzfolien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Großen Rädern für problemloses Manövrieren in der Lackierwerkstatt
- Optimale, auf Zug ausgerichtete, sehr stabile und mit einer Umlenkrolle versehene Konstruktion ist es in Verbindung mit den Lackierschutzfolie Mask Plus oder Mask Light möglich, ein komplettes Fahrzeug mit nur einer Person abzudecken.
- Leichtes Abschneiden der Abdeckfolie durch eine speziell angebrachte U-Profilschiene
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für einfahces Handling von Lackierschutzfolien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!