Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flugrostentferner Perfect
Entfernt mühelos und materialschonend Flugrost, Bremsstaub und Rostflecken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Säurefreier, pH-neutraler Reiniger zur Entfernung von Flugrost und Industriestaub von allen lackierten Oberflächen
- Durch die pH-neutrale Einstellung des Flugrost-Entferners werden säureempfindliche Materialien nicht angegriffen
- Die Schmutzanlösung wird durch die violette Farbreaktion sichtbar
Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Lackierte Oberflächen, Kunststoff, Chrom, Aluminium, Glas, Verglasungen, Stahl- / Alu-Felgen und Fahrzeug-Folierungen geeignet.
Unverdünntes Produkt satt auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen. Je nach Verschmutzung 3 - 5 Min. einwirken lassen, eine Violettfärbung signalisiert die beginnende Wirkung. Anschließend mit Klarwasser sorgfältig abspülen bzw. eine Fahrzeugwäsche durchführen. Bei hartnäckigen Rückständen Behandlung wiederholen und gegebenenfalls mit einem Schwamm nachreiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!