Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigseife
Hautfreundliche und milde Seife für leichte Verschmutzungen. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503
- Inhalt: 1000 ml
- Gebinde: Kartusche
- Farbe: Farblos
- Geruch/Duft: Geruchlos
- Chemische Basis: Anionische Tenside
- pH-Wert / Bedingung: 5 / unverdünnt
- Verwendungsdauer nach Öffnung: 12 Monate
- Silikonfrei: Ja
- Nachhaltigkeit: Ressourcen, Umwelt
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Parfüm- und Farbstofffrei
- Alkali- und seifenfrei
- pH-neutral, hautverträglich und dermatologisch geprüft
- HACCP-konform
Die Handwaschseife eignet sich ideal im Lebensmittelbereich
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur gründlichen und schonenden Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen. Auch geeignet bei häufigem Händewaschen.
Für die tägliche Reinigung von Hände und Körper
Auf die feuchte Haut auftragen und aufschäumen, danach mit Wasser abspülen
Bei normalen Verschmutzungen genügt eine kleine Menge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!