Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigscheibenreparatur- und Laminierharz XLR1
Zwei-in-eins-Injektionsharz der neuesten Generation für Reparaturen und Feinschleifen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Set enthält eine Tube mit speziellem XLR-1 Reparaturharz und einen Injektor mit Dichtung
- Reparaturharz bietet eine hohe Kapillarwirkung und einen idealen Brechungsindex
- Eignet es sich perfekt für die Reparatur von Steinschlägen
- Eine Tube reicht für etwa acht Reparaturen
- Polymerisation mit UVA-Licht bei einem Wellenlängenbereich von ca. 315 bis 400 nm
- Härtet nach ausreichender Exposition vollständig aus
- Die Polymerisationsparameter hängen von der Dicke und Absorption des Materials, der Dicke der Klebeschicht, der Art des Leuchtmittels und dem Abstand zwischen Leuchtmittel und Klebeschicht ab
- Einfache Verwendung und Auftragung
- Gebrauchsfertig
Die Windschutzscheibe reinigen, um Verunreinigungen von der Oberfläche zu entfernen, und vermeiden, dass Flüssigkeiten mit dem Bereich in Kontakt kommen, in dem das Reparaturharz aufgetragen werden soll. Die zu reparierenden Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein
Extrem glasklares und flüssiges Reaktionsharz. Vergilbt nicht, wenn es UV-Licht ausgesetzt wird. Geeignet zur Reparatur von Bruchstellen, die häufig nur schwer zu füllende Haarrisse enthalten. Mit dem mitgelieferten Injektor
kann Reaktionsharz leichter in die Windschutzscheibe eingespritzt werden als herkömmliche Reaktionsharze
Anwendung ohne Injektor:
Stabiles Reaktionsharz, das als Laminierharz eingesetzt werden kann. Klarere Ergebnisse als mit herkömmlichen Laminierharzen
Auftragen von Reparaturharz mit Injektor:
- 1) Die Verpackung öffnen, den Injektor entfernen und Injektorkolben um ca. 0,5 mm gegen den Uhrzeigersinn drehen
- 2) Drei bis vier Tropfen Reaktionsharz in den vorderen Teil des Injektors bis zur Dichtung (weiß) gießen
- 3) Den Injektor mit dem Reaktionsharz in den Injektorhalter schrauben, bis er bündig an der Windschutzscheibe anliegt
- 4) Den Injektorkolben nach unten drehen, um Reaktionsharz einzuspritzen (Druckstufe)
- 5) Nach einigen Minuten den Kolben gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Luft aus den Rissen abzulassen (Vakuumstufe). Die Druck- und Vakuumstufen mehrmals wiederholen, bis die Reparatur abgeschlossen ist
Anwendung von Reaktionsharz als Laminierharz:
- 1) Ein oder zwei Tropfen Reaktionsharz direkt in den zu reparierenden Bereich gießen
- 2) Die Spezialfolie über das Reparaturharz legen.
- 3) Das Reparaturharz mit der UV-Lampe aushärten.
- 4) Die Folie und das überschüssige Harz entfernen und den Bereich mit Politur auspolieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!