Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssigfolie CERAfix® 302
Wasserdichte, elastische Dichtungsmasse auf Polymerdispersionsbasis zur Abdichtung im Verbund AIV-F für Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I im Bodenbereich und W2-I im Wandbereich nach DIN 18534
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geprüfte Qualität
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 und EN ISO 11925-2
Gebrauchsfertige Einstellung
- Anwendung direkt aus dem Gebinde
- Kein Anmischen
- Geringer Zeitaufwand
Besonders hohe Flexibilität
- Hohe Rissüberbrückung
- Sicherheit auch auf rissgefährdeten und bewegungsfreudigen Untergründen
Schnelle Trocknungszeit
- Schneller Schichtaufbau z.B. bei anschließenden Abdichtungs- und Verlegearbeiten
- Reduzierung der Standzeiten
Diffusionsoffen
Geeignet auf leicht feuchten Untergründen
Lösemittelfrei
Streich-, roll- und spachtelfähig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Bis zur vollständigen Durchtrocknung nicht mit Wasser belasten! Nicht geeignet für den Unterwasserbereich.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!
Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 08 04 10 entsorgt werden.
Zur schnellen fugenlosen Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innenbereich, z.B. in Bädern, Duschen, Wohnbereichen. CERAfix 302 eignet sich gemäß ZDB-Merkblatt“ Verbundabdichtungen“ für die Abdichtung im Verbund für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und auf Wandflächen der Wassereinwikungsklasse W2-I gemäß DIN 18534-Teil3.
Untergründe sind ihren Anforderungen zu grundieren.
Zur Arbeitskontrolle in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich. Flüssigabdichtungen müssen immer zweilagig ausgeführt werden.
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein. Materialauftrag mittels eines Pinsels, einer Bürste oder Walze. Vor dem Auftrag den Untergrund mit CERAfix 101, Art.-Nr. 5875100101 grundieren. Nach Durchtrocknung der Grundierung CERAfix 302 gleichmäßig auftragen. Im Wand-Boden-Anschlussbereich die elastischen Flächenabdichtung durch Einbau von Würth CERAfix 310, Art.-Nr. 5875100310 verstärken. Nach dem Durchtrocknen kann direkt die Verklebung der Fliesen auf CERAfix 302 erfolgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!