Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügeltürenschrank Tiefe 500 mm
Hochwertiger Flügeltürenschrank zur flexiblen Lagerung und Verwaltung von mittelgroßen und großen Teilen und Verbrauchsmaterialien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabile Schrankkonstruktion aus Stahlblech mit unterschiedlichen Breiten und Frontfarben
- Flexible Ausstattungsvarianten, da die Fachböden durch die engen Rasterlochungen von 15 mm platzsparend angeordnet werden können
- Wahlweise mit Schubladenblock mit 3 Schubladen
- Bedienungsfreundliches Griffschloss zum einfachen Abschließen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!