Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügeltürenschrank Tiefe 500 mm mit Sichtfenstertüren und System-Lagerboxen W-SLB Größe 3 und 4
Hochwertiger Flügeltürenschrank mit transparenten Sichtfenstertüren und System-Lagerboxen zur flexiblen Lagerung und Verwaltung von mittelgroßen und großen Teilen und Verbrauchsmaterialien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabile Schrankkonstruktion aus Stahlblech mit unterschiedlichen Breiten und Frontfarben
- Die Türausführung mit Sichtfenster bietet einen direkten Überblick über den Schrankinhalt
- Flexible Ausstattungsvarianten, da die Fachböden durch die engen Rasterlochungen von 15 mm platzsparend angeordnet werden können
- Wahlweise mit Schubladenblock mit 3 Schubladen
- Bedienungsfreundliches Griffschloss zum einfachen Abschließen
- Die System-Lagerboxen W-SLB ermöglichen ein flexibles Arbeiten, da die Boxen individuell angeordnet und auch für Arbeitsvorgänge entnommen werden können
- Übersichtlichkeit und schneller Zugriff auf Materialien durch optionales Zubehör wie Etikettenfeld, Fenster, Trennstege und Deckel für die System-Lagerboxen W-SLB
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!