Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügelmutter Hygienic USIT®
Zur totraumfreien einfachen Abdichtung von schnell lösbaren Verbindungen ohne Werkzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Ausführungen
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und dem speziell auf die Dichtung abgestimmten Schaft der Flügelmutter
- Einfache Reinigung durch hochglanzpolierte Oberfläche
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikeln durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen
- Schnelles Öffnen und Wiederverschließen von Schraubverbindungen
- Geeigent für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!