Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fliesenschneider FS 935-20
Fliesenschneider FS 935-20 - 1
Fliesenschneider FS 935-20 - 2
Fliesenschneider FS 935-20 - 3
Fliesenschneider FS 935-20 - 4
Fliesenschneider FS 935-20 - 5
Fliesenschneider FS 935-20 - 6
Fliesenschneider FS 935-20 - 7
Fliesenschneider FS 935-20 - 8
Fliesenschneider FS 935-20 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenschneider FS 935-20

Fliesenschneider mit 935 mm Schnittlänge und 20 mm Schnitttiefe, höhenverstellbarer Schiene und ausklappbaren Beinen
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
Vielfältig und universell einsetzbar


  • Der Fliesenschneider ist durch die seitlichen Ausleger auch für großformatige Platten und durch die höhenverstellbare Führungsschiene auch für dicke Fliesen bis 20 mm geeignet

  • Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Winkel können Diagonalschnitte von 0 bis 45° mit einer maximalen Schnittlänge von 660 mm vorgenommen werden


Robust und hochwertig verarbeitet


  • Durch die hochwertig verarbeiteten Materialien wie die Führungsschiene aus Flachstahl und die verstärkte Grundplatte hält der Fliesenschneider auch höheren Beanspruchungen stand


Präzise und flexibel


  • Der Schneidkopf ist durch die 11-fache Kugellagerung und das kugelgelagerte Schneidrad aus Wolfram-Carbid nicht nur leichtgängig, sondern auch präzise

  • Durch die großen Transporträder und die klappbaren Beine ist der Fliesenschneider flexibel positionierbar