Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fliesenschneider FS 1350-12 G
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 1
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 2
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 3
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 4
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 5
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 6
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 7
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 8
Fliesenschneider FS 1350-12 G - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenschneider FS 1350-12 G

Fliesenschneider mit 1350 mm Schnittlänge und 12 mm Schnitttiefe, höhenverstellbarer Schiene, gedämpftem Schneidkopf und ausklappbaren Beinen
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
Vielfältig und universell einsetzbar


  • Der Fliesenschneider ist durch die seitlichen Ausleger auch für großformatige Platten und durch die höhenverstellbare Führungsschiene auch für dicke Fliesen bis 12 mm geeignet

  • Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Winkel können Diagonalschnitte von 0 bis 45° mit einer maximalen Schnittlänge von 950 mm vorgenommen werden


Robust und anpassungsfähig


  • Durch die hochwertig verarbeiteten Materialien wie die Führungsschiene aus Flachstahl und die verstärkte Grundplatte hält der Fliesenschneider auch höheren Beanspruchungen stand

  • Die einmalige Stoßdämpfertechnik im Schneidkopf sorgt für einen durchgängigen und gleichmäßgen Druck auf die Fliese


Präzise und flexibel


  • Der Schneidkopf ist durch die 11-fache Kugellagerung und das kugelgelagerte Schneidrad aus Wolfram-Carbid nicht nur leichtgängig, sondern auch präzise

  • Durch die großen Transporträder und die klappbaren Beine ist der Fliesenschneider flexibel positionierbar