Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesenschneider FS 1350-12 G
Fliesenschneider mit 1350 mm Schnittlänge und 12 mm Schnitttiefe, höhenverstellbarer Schiene, gedämpftem Schneidkopf und ausklappbaren Beinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vielfältig und universell einsetzbar
- Der Fliesenschneider ist durch die seitlichen Ausleger auch für großformatige Platten und durch die höhenverstellbare Führungsschiene auch für dicke Fliesen bis 12 mm geeignet
- Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Winkel können Diagonalschnitte von 0 bis 45° mit einer maximalen Schnittlänge von 950 mm vorgenommen werden
Robust und anpassungsfähig
- Durch die hochwertig verarbeiteten Materialien wie die Führungsschiene aus Flachstahl und die verstärkte Grundplatte hält der Fliesenschneider auch höheren Beanspruchungen stand
- Die einmalige Stoßdämpfertechnik im Schneidkopf sorgt für einen durchgängigen und gleichmäßgen Druck auf die Fliese
Präzise und flexibel
- Der Schneidkopf ist durch die 11-fache Kugellagerung und das kugelgelagerte Schneidrad aus Wolfram-Carbid nicht nur leichtgängig, sondern auch präzise
- Durch die großen Transporträder und die klappbaren Beine ist der Fliesenschneider flexibel positionierbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!