Premium Fliesenmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Premium Fliesenmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft

25% größere Blattbreite im Vergleich zu marktüblichen Standards (40 mm Breite) für höhere Abtragsleistung

  • Länge: 380 mm
  • Breite: 50 mm
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max
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
Art.-Nr. Länge Breite Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
064785550
380 mm 50 mm Passend für SDS-max
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Ergonomisches Blatt für eine optimale Arbeitsposition an der Wand, am Boden und in Fugen

  • Zeitsparend, da der Untergrund nur gering beschädigt wird