Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fliesenmeißel Max Longlife & Speed

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenmeißel Max Longlife & Speed

Premium-Fliesenmeißel der nächsten Generation mit untergrundschonendem Design und optimalem Winkel. Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
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
Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Ergonomisches Design und optimaler Winkel


  • Optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden

  • Optimales Ansetzen in Fugen

  • Zeitsparend, da der Untergrund weniger beschädigt wird


Bis zu 150% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich