Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flex-Schnellkeber CERAfix 410

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flex-Schnellkeber CERAfix 410

Schnelle Verlegung von keramischen Fliesen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mineralischer Schnellkleber mit effektiver Wasserbindung

  • C2 FTE S1 nach DIN EN 12004

  • Begeh- und verfugbar nach ca. 3 Stunden

  • Verarbeitungszeit von ca. 45 - 60 Minuten

  • Kleberbettdicken von 1 mm bis 15 mm

  • Verbrauch bei 6 mm Zahnung 2,3KG/m² ,bei 8 mm Zahnung 3,1KG/m², bei 10 mm Zahnung 3,8KG/m²
Hinweis

Durch Beimischung vom CERAfix 420 wird die Verformbarkeitsklasse S2 erreicht:


Mischungsverhältnis: 2,5 kg CERAfix 420 : 25 kg CERAfix 410

max. CM-Feuchtigkeitsgehalt
CT für Estriche auf Dämmung oder Trennlage≤ 2,0 CM %
CA ohne Fußbodenheizung≤ 0,5 CM %
CA mit Fußbodenheizung≤ 0,3 CM %

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!


Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 01 01 entsorgt werden.