Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fliesenkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Extrem standfester und geschmeidiger Systemfliesenkleber im Kunststoffsack für Boden und Wand gemäß EN 12004 und 12002, C2 TE S1 für innen und außen. Bis zu 35% höhere Ergiebigkeit.
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
Sehr hohe Flexibilität


Erfüllt die Anforderungskriterien des Merkblatts für "Flexmörtel"



Vielseitig einsetzbar


Sowohl als Dünn- als auch als Mittelbettmörtel geeignet



Geprüfte Qualität nach EURONORM


  • Erfüllt und übertrifft die Klasse C2 gemäß EN 12004

  • Erfüllt die Klasse S1 für verformbare Fliesenkleber


Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung


  • Das Abrutschen der Fliesen bei Wandbelägen wird verhindert.

  • Schwere und große Fliesen können sicher verklebt werden.


Lange klebeoffene und Verarbeitungszeiten


Nach der Verlegung lange Korrekturen möglich



Sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung


  • Sehr geringer Kraftaufwand beim Aufziehen

  • Höhere Tagesleistung


Wasser- und frost-tau-wechselbeständig


  • Für innen und außen geeignet

  • In hoch beanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar


Für Fußbodenheizung geeignet



Materialverbrauch:


  • ca. 1,6 kg /m² bei 6 mm Zahnung

  • ca. 2,1 kg/m² bei 8 mm Zahnung

  • ca. 2,6 kg/m² bei 10 mm Zahnung


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundhe.

Hinweis

Für eine Verlegung von Fliesen und Platten auf hoch beanspruchten Flächen auf hoch wasserbeanspruchten Flächen ist entsprechend der Wassereinwirkung eine geeignete CERAfix Systemabdichtung zu wählen.


Bei der Verlegung von Natur- und Kunststein sind die produktspezifischen Eigenschaften der Belagsmaterialien (Verfärbungsneigung, Schüsselungsgefahr etc.) und die Verlege Empfehlungen der Hersteller zu beachten. Wir empfehlen, Probeverklebungen durchzuführen!


Bei der Verlegung von Großformaten sollte zur Verbesserung der Haftung rückseitig eine Kratzspachtelung oder Verlegung im Buttering - Floating Verfahren durchgeführt werden.


Verlegeuntrgründe sind entsprechend ihrer anforderungen vorzubreiten und zu grundieren. Bei Verlegung auf Calciumsulfat gebundenen Untergründen gelten Grundierungs- / Mörtel-Kombinationen gemäß DIN 18157 -1 bzw. ZDB Merkblatt.


Bereits angesteiften Dünnbettmörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig machen, es besteht die Gefahr einer unzureichenden Festigkeitsentwicklung!


CERAfix 403 Plus ist ein hydraulisch erhärtender Mörtel der bis zur vollständigen Aushärtung, die bei ungünstigen Witterungseinflüssen einige Tage dauern kann, vor Wasser- und Frosteinwirkung zu schützen ist!


Der Kontakt zwischen zementärem Fliesenmörtel und Magnesitestrich führt durch eine chemische Reaktion zur Zerstörung des Magnesitestriches „Magnesiatreiben“. Eine rückwärtige Feuchtigkeitsbelastung aus dem Untergrund muss durch entsprechende Maßnahmen ausgeschlossen sein. Magnesit-Untergründe sind mechanisch aufzurauen und mit dem Epoxidharz CERAfix 103 zu grundieren. Die frische Epoxiharz-Schicht ist mit Quarzsand TEGAfix 430 im Überschuss abzustreuen.


Nach Beachtung der vorgegebenen Reaktionszeit von ca. 12 – 16 Std erfolgen die Verlegearbeiten.


Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von CERAfix 403 Plus schützen!


Die einschlägigen aktuellen Regelwerke sind zu beachten! So z.B.: DIN 18157 / DIN 18352 / DIN 18560 / DIN 18202 / DIN 18534 / EN 13813 / DIN 1055.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundhe.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Produktreste können nach AVV 170101 entsorgt werden. Restlos entleerte Kunstoffstücke können recycelt werden.