Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Extrem hohe Standfestigkeit und geschmeidiger Fliesenkleber für Boden und Wand gemäß EN 12004, C2 TE S1 für innen und außen. Bis zu 35% höhere Ergiebigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Flexibilität
Erfüllt die Anforderungskriterien des Merkblatts für "Flexmörtel"
Geprüfte Qualität nach EURONORM
Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung
Lange klebeoffene und Verarbeitungszeiten
Nach der Verlegung lange Korrekturen möglich
Sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
Für Fußbodenheizung geeignet
Materialverbrauch:
Chromatreduziert. Weitere Informationen siehe technisches Datenblatt.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Wird zur sicheren und wirtschaftlichen Verlegung von großformatigen keramischen Belägen wie Steinzeug, Steingut, Feinsteinzeugfliesen, Klinker, Mosaik und verfärbungsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Natursteinmaterialien eingesetzt. Geeignet für alle Untergründe gemäß DIN 18157, Teil 1 wie z.B. Beton, Porenbeton, Putz, Zement – und Calciumsulfatestrich /- heizestrich, Mauerwerk, Gispkarton etc. sowie auf alten, fest haftenden Fliesenbelägen. Auch geeignet als Verklebematerial für Leichtbauplatten z.B. Fliesenträgerelemente und zur Fliesenverlegung auf der mineralischen Verbundabdichtung CERAfix 301 und der dispersionsgebundenen CERAfix 302 in z.B. Feuchträumen, öffentlichen Duschen, Schwimmbadumgängen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!