Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fliesenkleber CERAfix® 412-2 C2 TE Flex

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenkleber CERAfix® 412-2 C2 TE Flex

Weißer, hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Natursteinmörtel gemäß EN 12004 C2 TE
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
Flexibel


Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen



Vielseitig einsetzbar


Sowohl als Dünn-, als auch als Mittelbettmörtel geeignet



Weißer Fliesenkleber speziell für Naturstein


Kein Durchscheinen des Kleberbetts bei weißem Marmor



Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung


  • Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden

  • Sichere Verklebung auch von großen und schweren Fliesen


Wasser- und frost-tau-wechselbeständig


  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

  • In hochbeanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar


  • Geschmeidig, daher leicht zu verarbeiten

  • Alterungsbeständig

  • Für Fußbodenheizungen geeignet
Hinweis
  • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +25°C) schützen.

  • Nicht in Kontakt mit vorkomprimierten Dichtbändern bringen.

  • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.

  • Es gibt zahlreiche Ursachen für das Auftreten von Verfärbungen bei Natursteinen. Eine absolute Sicherheit davor kann nie gegeben werden. Deshalb bei kritischen Untergründen und Zweifelsfällen unbedingt Probeflächen anlegen. Beachten Sie dabei auch, dass Naturmaterialien in den Eigenschaften chargenweise stark unterschiedlich ausfallen können.

  • Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.

  • Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG

Geprüft nach EN 12004 C2 TE


  • Brandverhalten: A1/A1fl

  • Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.