Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnell abbindender Flexmörtel C2 FT S1 gemäß DIN EN 12004
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Flexibilität
Vielseitig einsetzbar
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch. Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden. Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen anzulegen. Dieses Produkt ist chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, Giscode ZP1
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Verlegung von keramischen Fliesen- und Plattenbeläge, Feinsteinzeug und nicht durchscheinenden, verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinen wie beispielsweise Granit, Diabas, Quarzit und Basalt. Ebenso einsetzbar bei Dünn- und Mittelbetten von Mosaik, Spaltplatten, Spaltriemchen und Betonwerksteinen. Eine gute Festigkeit wird auch bei starken Temperaturveränderungen, Innen und Außen sowie auf Wänden und Böden versichert (z.B. Balkon, Terrasse, Fußbodenheizung).
Den Flexmörtel in einem sauberen Gefäß mit sauberem Leitungswasser für ca. 3 Minuten vermischen. Es ist empfohlen, ein Rührgerät mit ca 600 UPM und Wendel– oder Doppelscheibenrührer zu benutzen. Das Produkt ist verarbeitbar, wenn nach der Reifezeit von 3 Minuten nochmals durchgerührt wurde.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!