Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fliesenkleber CERAfix® 402-2 C2 TE Flex

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenkleber CERAfix® 402-2 C2 TE Flex

Hydraulisch erhärtender, flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel gemäß EN 12004 C2 TE

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
Flexibel


Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen



Vielseitig einsetzbar


  • Sowohl als Dünn- wie auch als Mittelbettmörtel geeignet

  • Auf allen gängigen Untergründen einsetzbar

  • Geeignet für alle keramischen Beläge


Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung


  • Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden

  • Sichere Verklebung auch von großen und schweren Fliesen


Wasser- und frost-tau-wechselbeständig


  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet

  • In hochbeanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar


  • Sehr emissionsarm - EC1-Plus-zertifiziert

  • Alterungsbeständig

  • Für Fußbodenheizungen geeignet


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis
  • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +30°C) schützen.

  • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.

  • Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.

  • Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG

Geprüft nach EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE


  • Brandverhalten: A1/A1fl

  • Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.