Fliesenkleber CERAfix® 401 C1T
Fliesenkleber CERAfix<SUP>®</SUP> 401 C1T - 1
Fliesenkleber CERAfix<SUP>®</SUP> 401 C1T - 2
Fliesenkleber CERAfix<SUP>®</SUP> 401 C1T - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenkleber CERAfix® 401 C1T

Für keramische Beläge gemäß DIN EN 12004, C1 T für innen und außen

  • Inhaltsgewicht: 25 kg
  • Chemische Basis: Zement, kunststoffvergütete Zuschlagstoffe
  • Normen: EN 12004
  • Farbe: Grau
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 25 °C
  • Verarbeitungszeit: 2 h
  • Verarbeitungsbedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung: 2.5 kg/m² / bei 6 mm Zahnung
  • Offene Zeit min./max. / Bedingung: 10-15 min / bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit
  • Begehbarkeit nach max.: 24 h
  • Begehbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verfugbar nach: 24 h
  • Verfugung Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit / Bedingung: 28 d / bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / kühle und trockene Lagerung
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Normen Farbe Anzahl VE
Preis/VE
5875100401
25 kg Zement, kunststoffvergütete Zuschlagstoffe EN 12004 Grau
24 St.
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
Geprüfte Qualität nach EURO-NORM


Erfüllt und übertrifft die Klasse C1 gemäß EN 12004



Gute Standfestigkeit


Das Abrutschen der Fliesen im Wandbereich wird verhindert



Leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung


  • Geringer Kraftaufwand beim Aufziehen

  • Höhere Tagesleistung


Wasser- und Frost-Tau-wechselbeständig


Für innen und außen geeignet

Geprüft nach EN 12004 C2


  • Brandverhalten: A1fl/A1

  • Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 0,5 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 0,5 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 0,5 N/mm²

  • Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 0,5 N/mm²

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.