Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesendispersionsgrund CERAfix® 101
Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Universalgrundierung auf Dispersionsbasis für innen und außen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Reduzierung der Untergrundsaugfähigkeit
- Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt
- Verlängerung der klebeoffenen Zeit des Fliesenklebers
Guter Haftverbund
Erhöht die Haftfestigkeit von Fliesen und anderen Belägen
Tiefenwirkung
Wirkt verfestigend
Gebrauchsfertige Einstellung
- Anwendung direkt aus dem Gebinde
- Kein Anmischen
- Geringer Zeitaufwand
Blau eingefärbte Formulierung
Vorbehandelte Flächen sind schnell und eindeutig zu erkennen
Wasser- und alkalibeständig
Für innen und außen sowie für wasserbelastete Flächen geeignet
Geruchsarm
Lösemittelfrei
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
CERAfix 101 muss vor Aufbringung der nächsten Schicht getrocknet sein. Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Fenster und Türen) vor der Anwendung abdecken. Oberfläche darf zur Weiterbearbeitung nicht kleben! Nicht nass in nass arbeiten. Vor Frost schützen.
Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, sowie die aktuell gültigen Normen bzw. ZDB Merkblätter.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
CERAfix 101 wird verwendet zum Grundieren saugender und leicht sandender Untergründe aus Zement- und Gipsbaustoffen, Beton, Putz, Mauerwerk, etc. CERAfix 101 verbessert die Haftung, bindet Baustaub und wirkt verfestigend auf den Untergrund. Reduziert zuverlässig die Untergrundsaugfähigkeit und verhindert dadurch den schnellen Wasserentzug aus Spachtelmassen oder Fliesenklebern. CERAfix 101 wird als Systemgrundierung für CERAfix-Abdichtungen, Spachtel- und Ausgleichsmassen und Fliesenkleber im Innen- und Außenbereich eingesetzt.
Bei Verwendung auf Calciumsulfat-Estrichen (CA, CAF) bitte zweiten Grundierungsgang mit CF 104 vornehmen.
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein. Materialauftrag erfolgt mittels eines Pinsels, einer Bürste oder feinporiger Schaumwalze. Materialverbrauch ca. 200 g/m2. Eine Übersättigung des Untergrundes bzw. eine Pfützenbildung ist zu vermeiden. CERAfix 101 vollständig trocknen lassen, bevor weiter gearbeitet werden kann. Wenn CERAfix 101 im Spritzverfahren aufgetragen wird, frisch in frisch noch einmal nachwalzen oder -bürsten. CERAfix 101 vollständig trocknen lassen, bevor weitere Arbeitsschritte folgen.
Untergrund:
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein. Trennende Stoffe oder Schichten wie z. B. Sinterschichten, Staub, Öl, Gummiabrieb, Anstriche u.ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z.B. Strahlen, Fräsen, Schleifen, Saugen bzw. Entölen, sind zu entfernen. Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfähigkeit für die einwirkenden Lasten aufweisen -siehe auch DIN 1055. Die Anforderungen an die Oberflächenzugfestigkeit richten sich nach dem Verwendungszweck. Die vorgeschriebenen Restfeuchten für nachfolgende Beläge sind zu beachten. Dabei sind die zulässigen Restfeuchtegehalte nach den aktuellen Merkblättern einzuhalten. Die CM-Messung ist gemäß der aktuellen Arbeitsanweisung „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ auszuführen. Eine nachfolgende Feuchtigkeitszufuhr ist auszuschließen. Die Temperatur von Luft, Material und Untergrund darf + 5° C während der Verarbeitung und in der Woche danach nicht unterschreiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!