Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flexschlauch 3/8" Überwurfmutter x 3/8" Überwurfmutter für flexible Kalt- und Warmwasseranschlüsse
- Werkstoff Schlauch: Silikon
- Werkstoff Umflechtung: Edelstahl AISI 304
- Werkstoff Anschluss: Messing
- Oberfläche Anschluss: Vernickelt
- Nennweite DN: DN 8
- Anschluss: 3/8 Zoll (ÜW) x 3/8 Zoll (ÜW)
- Länge: 300 mm
- Betriebsdruck: 10 bar
- Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
- Prüfzeichen: DVGW
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
DVGW-geprüft
- W543
- W270
- KTW-A
- Zum Anschluss von Wasch- und Spültischarmaturen (vom Eckventil zur Armatur)
- Sonstige Sanitäranschlüsse wie z.B. Spülkasteneckventile
- Anschlüsse im Ladenbau etc.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!