Flexschlauch 3/8" Quetschverschraubung x 10 mm Rohrstutzen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flexschlauch 3/8" Quetschverschraubung x 10 mm Rohrstutzen

Für flexible Kalt- und Warmwasseranschlüsse

  • Werkstoff Schlauch: Silikon
  • Werkstoff Umflechtung: Edelstahl AISI 304
  • Werkstoff Anschluss: Messing
  • Oberfläche Anschluss: Vernickelt
  • Nennweite DN: DN 8
  • Anschluss: 3/8 Zoll (Quetsch) x 10 mm (Rohrstutzen)
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Prüfzeichen: DVGW

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Schlauch Werkstoff Umflechtung Werkstoff Anschluss Anzahl VE
Preis/VE
0888902021
500 mm Silikon Edelstahl AISI 304 Messing
5 St.
0888902020
300 mm Silikon Edelstahl AISI 304 Messing
10 St.
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
DVGW-geprüft


  • W543

  • W270

  • KTW-A