Kopfschutz Fleece Kappe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kopfschutz Fleece Kappe

Warmes Fleece-Beanie mit reflektierendem Allover-Print

  • Farbe: Grau
  • Größe: One size
  • Werkstoff: 97% Polyester, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 214 g
  • Waschbar bei: Handwäsche
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M436117999
Grau One size 97% Polyester, 3% Elasthan 214 g
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
  • Warmes Fleece-Beanie mit reflektierendem Allover-Print

  • Leicht und schnelltrocknend

  • Kleines Packvolumen