One Fleecejacke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

One Fleecejacke

Technische, leichte Fleecejacke mit einer idealen Passform. Sie sorgt für Komfort, Qualität und Design im Alltag. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.

  • Werkstoff: 100% Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 220 g
  • Waschbar bei: 30°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M456086010
Schwarz XS 100% Polyester 220 g
1 St.
M456086000
Schwarz S 100% Polyester 220 g
1 St.
M456086001
Schwarz M 100% Polyester 220 g
1 St.
M456086002
Schwarz L 100% Polyester 220 g
1 St.
M456086003
Schwarz XL 100% Polyester 220 g
1 St.
M456086004
Schwarz XXL 100% Polyester 220 g
1 St.
M456086005
Schwarz 3XL 100% Polyester 220 g
1 St.
M456095002
Blau L 100% Polyester 220 g
1 St.
M456094002
Grau L 100% Polyester 220 g
1 St.
M456096001
Rot M 100% Polyester 220 g
1 St.
M456096002
Rot L 100% Polyester 220 g
1 St.
M456094001
Grau M 100% Polyester 220 g
1 St.
M456095005
Blau 3XL 100% Polyester 220 g
1 St.
M456094004
Grau XXL 100% Polyester 220 g
1 St.
M456095000
Blau S 100% Polyester 220 g
1 St.
M456086006
Schwarz 4XL 100% Polyester 220 g
1 St.
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
  • Elastisch, weich, ideale Feuchtigkeitsregulierung

  • 3 Vordertaschen mit Reißverschluss, e-Care Handytasche

  • Antibakterielle Ausrüstung

  • Elastische Ärmelbündchen