Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffspachtel
Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Biegsames Blatt aus Kunststoff
Zum Mischen, Auftragen und Glätten von Spachtelmassen, Füllmassen, Kitt und Dichtungsmassen.
Die Flexibilität der Flächenspachtel gewährleistet eine einfache Reinigung. Hierzu den aufgetragenen Werkstoff trocknen lassen und durch Verbiegen der Flächenspachtel platzt ausgehärtetes Füllmaterial ab und hinterläst ein sauberes Werkzeug. Sollte mal nicht ausgehärtendes Material verwendet werden oder die Schicht auf der Spachtel zu dünn zum Abplatzen sein, so kann mit Lösungsmitteln gereinigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!