Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mehrschichtverbundrohr PE-S/Al/PE-RT
- Inliner aus selbstvernetzendem Polyethylen
- Durch Aluminiumummantelung sauerstoffdicht
- Deckschicht aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit
- Mit Klettband zur werkzeuglosen Verlegung auf Klettfähigen Systemuntergründen
- Verpressung mit messingfarbenen Schiebehülsen
Für den Einsatz in Flächenheizungen nach Anwendungsklasse 4.
Die Betriebsbedingungen für das PE-S/AL/PE-RT Flächenheizungssystem sind nach DIN 15875 beschrieben und festgelegt. Die Einteilung der Rohrsysteme erfolgt in Anwendungsklassen. In diesen sind die maximalen Betriebstemperaturen über einen definierten Zeitraum (bezogen auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) angegeben.
Anwendungsklasse 4 (Flächenheizung) Betriebstemperaturen:
20°C für 2,5 Jahre
+ 40°C für 20 Jahre
+ 60°C für 25 Jahre
+ 70°C für 2,5 Jahre
Störfalltemperatur: 100°C bis 100 Stunden
zulässiger Betriebsdruck: 10 bar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!