Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit
- PE-RT Typ II nach EN ISO 22391-2
- Mit EVOH-Ummantelung
- Nach DIN 4726 sauerstoffdicht
- Anwendungsklasse 4 nach EN ISO 22391-1
- Abmessungsklasse C nach EN ISO 22391-2
- Verpressung mit silberner Schiebehülse 16/17 x 2,0
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!