Flächendicht fliessfest
Flächendicht fliessfest - 1
Flächendicht fliessfest - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flächendicht fliessfest

Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit großem Spalt. Zähfließendes Produkt.

  • Chemische Basis: Methacrylsäureester
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)
  • Farbe: Rot fluoreszierend
  • Viskosität 1 (Zähigkeit) min./max. / Bedingung 1: 1500000-2300000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 7/0,5 U/min
  • Viskosität 2 (Zähigkeit) min./max. / Bedingung 2: 160000-360000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 7/5 U/min
  • Dichte / Bedingung: 1,1 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1
  • Handfestigkeit min./max.: 30-60 min
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 1-3 h
  • Endfestigkeit min./max.: 24 h-72 h
  • Weiterdrehmoment min.: 12 Nm
  • Weiterdrehmoment Bedingung: M10
  • Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung: 18-27 N/mm² / nach ISO 10123
  • Losbrechmoment Bedingung: M10
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 150 °C
  • Flammpunkt min.: 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / bei Raumtemperatur
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zugfestigkeit min./max. / Bedingung Inhaltsgewicht Chemische Basis Durch-/Aushär... Anzahl VE
Preis/VE
0893518250
250 g Methacrylsäureester Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)
1 St.
0893518050
14-20 N/mm² / nach DIN 53288 50 g Methacrylsäureester Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)
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
Zähfließendes Produkt


Kein Tropfen und Laufen des Materials, deshalb ideal für Überkopfarbeiten und für Arbeiten an senkrechten Flächen.



100%ige Abdichtung


Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt.



Leichte Flexibilität bis 120 °C


Gleicht Dehnungsunterschied zwischen verschiedenen Materialien aus.



Sofort dicht bei geringer Druckbelastung


Prüfdruck kann sofort angelegt werden. Dadurch keine Wartezeiten.



Auch für passive Metalle geeignet


  • Auch Aluminiumflansche sind abdichtbar

  • Ein Produkt für mehrere Materialien.


Schnelle Aushärtung


Kurze Standzeit des Fahrzeugs



Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen

Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol,


Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.