Flächendicht Orange
Flächendicht Orange - 1
Flächendicht Orange - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flächendicht Orange

Zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit geringem Spalt bis max. 0,5 mm. Ersatz für Feststoffdichtungen.

  • Chemische Basis: Dimethacrylsäureester
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)
  • Farbe: Orange fluoreszierend
  • Viskosität 1 (Zähigkeit) min./max. / Bedingung 1: 100000-180000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 6/2,5 U/min
  • Dichte / Bedingung: 1,05 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1
  • Handfestigkeit min./max.: 10-20 min
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 3-6 h
  • Endfestigkeit min./max.: 6 h-24 h
  • Weiterdrehmoment min.: 5 Nm
  • Weiterdrehmoment Bedingung: M10
  • Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung: 5-10 N/mm² / nach ISO 10123
  • Zugfestigkeit min./max. / Bedingung: 8-10 N/mm² / nach ASTM D-2095
  • Schlagscherfestigkeit min./max.: 5-10 N/mm²
  • Schlagscherfestigkeit Bedingung: nach ASTM D-950
  • Losbrechmoment min./max.: 8-22 Nm
  • Losbrechmoment Bedingung: M10
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 150 °C
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / bei Raumtemperatur
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Viskosität 2 (Zähigkeit) min./max. / Bedingung 2 Inhaltsgewicht Chemische Basis Durch-/Aushär... Anzahl VE
Preis/VE
0893574050
28000-40000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 6/20 U/min 50 g Dimethacrylsäureester Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)
1 St.
0893574250
30000-40000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 6/20 U/min 250 g Dimethacrylsäureester Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)
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
Hohe Spaltüberbrückung


Füllt hohe Rauhtiefen vollständig aus



100 %ige Abdichtung


Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt.



Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffe



Gute Restentleerung aufgrund der Ziehharmonika-Flasche



Silikonfrei

Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.

NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151995

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!