Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen
Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen - 1 Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen - 2 Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen - 3 Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/43g-6UaeSfQ

Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen - 1
Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen - 2
Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen - 3
Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flächenauftragsdüse für das flächige Auftragen von Leimen, Kleb- und Dichtstoffen

Mit der Flächendüse können sowohl auf schmalen Leisten, als auch auf breiten Flächen saubere und exakte Kleb-, Dichtstoff und Leimraupen aufgebracht werden.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zum vielseitigen Einsatz mit Kleb- und Dichtstoffen sowie Holzleimen


Anwendbar mit vielen Kunststoffkartuschen



Zeitersparnis beim flächigen Leim- und Klebstoffauftrag


Mit Adapter auch für Würth Leimflaschen geeignet



Fünf individuell zuschneidbare Applikationsöffnungen


  • Raupenabstand variabel von 15 mm bis 60 mm

  • Ideal für die Verklebung auf Konterlattungen


Gleichmäßige und parallele Applikation ist möglich


durch seitlichen Führungssteg

Hinweis

Nicht für den Einsatz mit Aluminium-Kartuschen geeignet.

Anwendungsgebiet

Die Flächendüse gewährleistet einen gleichmäßigen Klebstoffauftrag über eine Breite von 15 mm bis 60 mm.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.