Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Flachsteckzunge
Crystal ClearTM Schrumpfschlauch für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
40% schnelleres Schrumpfverhalten
Zeitersparnis
Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C
Geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
RoHS-konform
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!