Sicherungshalter für Flachstecksicherungen
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen - 1
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen - 2
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen - 3
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen - 4
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungshalter für Flachstecksicherungen

Zum Anschluss zusätzlicher Verbraucher

  • Stromstärke max.: 10 A
  • Drahtquerschnitt min./max.: 1,5-2,5 mm²
  • Kabelquerschnitt: 1.5 mm²
  • Kabellänge: 130 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Einbauhöhe Stromstärke max. Drahtquerschnitt min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0555970001
MINI 17 mm 10 A 1,5-2,5 mm²
5 St.
0555970002
ATO 22 mm 10 A 1,5-2,5 mm²
5 St.
0555970003
MICRO2 16 mm 10 A 1,5-2,5 mm²
5 St.
0555970004
MINI-FLP 13 mm 10 A 1,5-2,5 mm²
5 St.
0555970005
MICRO3 16 mm 10 A 1,5-2,5 mm²
5 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Erweiterungselement zur Aufnahme einer zusätzlichen Sicherung für den Anschluss eines zusätzlichen Verbrauchers im vorhandenen Sicherungssockel



Stecken – fertig


  • Keine Beschädigung bereits bestehender Leitungen

  • Geringe Aufbauhöhe, passt in nahezu jeden Sicherungskasten


Optimaler Schutz


Absicherung des angeschlossenen Verbrauchers durch zusätzliche Sicherung