Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6

  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 1,6 x 0,6 mm
  • Anzahl Rastzungen: 2 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Durchmesser Isolierung min./max. Dichtungsdurc... Anzahl VE
Preis/VE
055819013
Ungedichtet 0,5-1 mm² 1,4-2,1 mm
055819020
Gedichtet 0,5-1 mm² 1,4-2,1 mm 2,60 mm
05581909
Ungedichtet 0,5-1 mm² 1,4-2,1 mm
055819092
Ungedichtet 0,2-0,5 mm² 1,15-1,6 mm