Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Flachsteckhülse

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Flachsteckhülse

Crystal ClearTM Schrumpfschlauch für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 30 kV/mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 125 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 300 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Nenngröße Flachstecker/... Elektrische Durchschlagfe... Anzahl VE
Preis/VE
0555612100
0,5-1,5 mm² Rot 6,3 x 0,8 mm 30 kV/mm
50 St.
0555612200
1,5-2,5 mm² Blau 6,3 x 0,8 mm 30 kV/mm
50 St.
0555612400
4-6 mm² Gelb 6,3 x 0,8 mm 30 kV/mm
50 St.
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
40% schnelleres Schrumpfverhalten


Zeitersparnis



Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C


Geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform