Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Flachsteckabzweiger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachsteckabzweiger

  • Steckerbreite: 6,3 mm
  • Nennspannung max.: 300 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien