Flachsenker, DIN 373, mittel
Flachsenker, DIN 373, mittel - 1
Flachsenker, DIN 373, mittel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachsenker, DIN 373, mittel

Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 Gütegrad „mittel“ bei Einzel- und Serienfertigung. Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).

  • Produktcode: 2150
  • Gütegrad: Mittel
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Normen: DIN 373
  • Typ: N
  • Schneidstoff: HSS
  • Oberfläche: Blank
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Qualität: Würth-Standard
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Zapfendurchme... Senkerdurchme... Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0694151003
M3 3,4 mm 6 mm 5 mm
1 St.
0694151004
M4 4,5 mm 8 mm 5 mm
1 St.
0694151005
M5 5,5 mm 10 mm 8 mm
1 St.
0694151006
M6 6,6 mm 11 mm 8 mm
1 St.
0694151008
M8 9 mm 15 mm 12,5 mm
1 St.
0694151010
M10 11 mm 18 mm 12,5 mm
1 St.
0694151012
M12 13,5 mm 20 mm 12,5 mm
1 St.