Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachpinsel WB für wasserbasierte Lacke
Flachpinsel in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Kein Rosten
- Die Zwinge aus hochwertigem Edelstahl kann nicht korrodieren
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Hohe Flächenleistung
- Durch die vielen Borsten (9. Stärke) kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden
Geeignet für alle Lackierarbeiten mit wasserbasierten Lacken, insbesondere für mittelgroße, ebene und leicht erreichbare Flächen wie Zäune, Türen und Möbel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!